Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006204-2RSLTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
094e2dade57ef058.jpg
094e2dade57ef058.jpg
SKF Hybrid-Rillenkugellager_1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006204-2RSLTN9/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204-2RSLTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316572067192
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Hybrid-Rillenkugellager mit reibungsarmen Dichtungen an beiden Seiten haben Ringe aus Wälzlagerstahl und Wälzkörper aus Siliziumnitrid in Lagerqualität (Si3N4) und sind daher stromisoliert. Die reibungsarmen Dichtungen bieten eine bessere Abdichtung als Deckscheiben und berührungsfreie Dichtungen und erlauben daher ein deutlich längere Lagerlebensdauer, können aber bei den gleichen Drehzahlen wie Deckscheiben betrieben werden. Neben dem Schutz gegen Stromschäden bieten die Komponenten aus Siliziumnitrid weitere Vorteile gegenüber Lagern mit Wälzkörpern aus Stahl: Sie verbessern die Lagerfunktion, haben eine längere Gebrauchsdauer, höhere Bezugsdrehzahlen und eine hohe Verschleißfestigkeit, ermöglichen eine hohe Lagersteifigkeit, verringern das Anschmier- und Schwingungsverschleißrisiko und sind weniger empfindlich gegen Temperaturgradienten. Dadurch sind sie gut für schwierige Betriebsbedingungen und verunreinigte Umgebungen geeignet. Vorteile: Geschützt gegen Stromschäden;Besonders geeignet für schwierige Bedingungen und verunreinigte Umgebungen;Typische Vorteile einreihiger RillenkugellagerTechnische Eigenschaften: Referenzdrehzahl min-1: 45000 Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Tragzahlen statisch: 6,55 kN Grenzdrehzahl min-1: 30000 r min: 1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,28 kN Schultermaß d1: 26,3 mm Schultermaß D1: 40,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 62.. Bohrungskennzahl: 04 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR Käfigwerkstoff: Kunststoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSL Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Dichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSL
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,28 kN
Grenzdrehzahl min-1:
30000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
45000
Schultermaß d1:
26,3 mm
Schultermaß D1:
40,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,55 kN
Wälzkörperwerkstoff:
Keramik
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6204-2RSLTN9/HC5C3WT, KERAMIKLAGER, 1006204-2RSLTN9/HC5C3WT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 60,90*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 64,08*
6 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 58,25*
€ 70,30*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 82,78*
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 71,59*
€ 85,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 413,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.