Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006207-2RS1/W64 SKF Solid Oil Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e875d.jpg
0901d196808e875d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006207-2RS1/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6207-2RS1/W64
EAN/GTIN:
     7316571104904
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig und der am häufigsten verwendete Lagertyp. Sie arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch auch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Vorteile: Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm;Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer WartungsaufwandTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 6207-2RS1/W64, 1006207-2RS1/W64
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,26*
€ 71,18*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 71,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 55,80*
€ 74,71*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 93,51*
€ 117,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 358,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.