| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20523030-E1-XL-TVPB-C4 Herst.-Nr.: 0190010960040 EAN/GTIN: 4026677871541 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 230..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 150mm Außendurchmesser [D]: 225mm Breite [B]: 56mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 630000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 880000N Grenzdrehzahl [n G]: 32501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 22101/min Baureihe: 230..-E1-XL-TVPB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 225mm | Baureihe: | 230..-E1-XL-TVPB | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 22101/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 150mm | Breite [B]: | 56mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 630000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 32501/min | Klasse: | Pendelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 880000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23030-E1-XL-TVPB-C4, 20523030-E1-XL-TVPB-C4, 0190010960040 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,42* | € 353,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,33* | € 358,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,41* | € 360,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 329,874* | € 370,494* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,02* | € 385,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|