Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523224-E1-XL-TVPB-C4 FAG Pendelrollenlager 23224-E1-XL-TVPB-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523224-E1-XL-TVPB-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190016060040
EAN/GTIN:
     4026677872388
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 232..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 120mm Außendurchmesser [D]: 215mm Breite [B]: 76mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 820000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1020000N Grenzdrehzahl [n G]: 30001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 19101/min Baureihe: 232..-E1-XL-TVPB Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
215mm
Baureihe:
232..-E1-XL-TVPB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
19101/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
120mm
Breite [B]:
76mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
820000N
Grenzdrehzahl [n G]:
30001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1020000N
Weitere Suchbegriffe: 23224-E1-XL-TVPB-C4, 20523224-E1-XL-TVPB-C4, 0190016060040
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 292,42*
€ 317,89*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 291,10*
€ 326,85*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,77*
€ 357,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,22*
€ 363,47*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 342,02*
€ 371,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,62*
€ 425,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,49*
€ 413,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.