Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20529256-E1-MB FAG Axial-Pendelrollenlager 29256-E1-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000757E_a.png
0000757E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20529256-E1-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389994800000
EAN/GTIN:
     4012802189599
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 292..-E1-MB, mit Bordring Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 280mm Außendurchmesser [D]: 380mm Höhe [T]: 60mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 1020000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 4700000N Grenzdrehzahl [n G]: 16701/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 9001/min Baureihe: 292..-E1-MB Klasse: Axial-Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
380mm
Baureihe:
292..-E1-MB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
9001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
280mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
1020000N
Grenzdrehzahl [n G]:
16701/min
Höhe [T]:
60mm
Klasse:
Axial-Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
4700000N
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 20529256-E1-MB, 0389994800000, 29256-E1-MB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.930,17*
€ 2.031,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.027,79*
€ 2.122,02*
€ 4,95*
ab € 2.100,4646*
€ 2.206,6846*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.118,66*
€ 2.215,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.047,48*
€ 2.220,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,78*
€ 2.636,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,61*
€ 2.617,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.147,24*
€ 2.555,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.118,66*
€ 2.521,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.118,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.