Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20551101 FAG Axial-Rillenkugellager 51101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000154DF_a.png
000154DF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20551101
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167146360000
EAN/GTIN:
     4012801162142
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: 12mm Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: 26mm Höhe [T]: 9mm Dynamische Tragzahl, axial [C a]: 10300N Statische Tragzahl, axial [C 0a]: 15400N Grenzdrehzahl [n G]: 131001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 169001/min Baureihe: 511 Klasse: Axial-Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]:
26mm
Baureihe:
511
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
169001/min
Dynamische Tragzahl, axial [C a]:
10300N
Grenzdrehzahl [n G]:
131001/min
Höhe [T]:
9mm
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]:
12mm
Klasse:
Axial-Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [C 0a]:
15400N
Weitere Suchbegriffe: din 625, 0167146360000, 51101, 20551101
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
1
€ 8,90*
ab € 4,07*
€ 5,39*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,41*
Lager 8670
10
5
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 6,37*
2 Tage
269
1
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 6,40*
1 Tag
259
1
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,90* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51101
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.