Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205WS22217-E1-XL-K-2RSR FAG Pendelrollenlager WS22217-E1-XL-K-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008517C_a.png
0008517C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205WS22217-E1-XL-K-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0828363100000
EAN/GTIN:
     4054369258950
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetrisch mit Käfigführungsring, beidseitig Lippendichtung, mit kegeliger Bohrung, 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 44mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 305000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 325000N Grenzdrehzahl [n G]: 14201/min Baureihe: WS222..-E1-XL-K-2RSR Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
WS222..-E1-XL-K-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
44mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
305000N
Grenzdrehzahl [n G]:
14201/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
325000N
Weitere Suchbegriffe: WS22217-E1-XL-K-2RSR, 0828363100000, 205WS22217-E1-XL-K-2RSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.