| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F506-A-L Herst.-Nr.: 0191671990000 EAN/GTIN: 4012801480260 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, einseitig geschlossen Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 25mm Breite Flansch [a]: 130mm Höhe Flansch [h 1]: 117mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 55mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Baureihe: F5..-A-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 | Baureihe: | F5..-A-L | Breite Flansch [a]: | 130mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 55mm | Höhe Flansch [h 1]: | 117mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206F506-A-L, 0191671990000, F506-A-L |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,07* | € 55,99* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,97* | € 56,25* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 47,78* | € 60,36* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 47,71* | € 60,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,686* | € 68,016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|