| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F506-WB-L Herst.-Nr.: 0383829200000 EAN/GTIN: 4012801213004 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen breiter Ausführung mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 25mm Breite Flansch [a]: 130mm Höhe Flansch [h 1]: 117mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 57mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Baureihe: F5..-WB-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 | Baureihe: | F5..-WB-L | Breite Flansch [a]: | 130mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 57mm | Höhe Flansch [h 1]: | 117mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206F506-WB-L, 0383829200000, F506-WB-L |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,58* | € 61,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,38* | € 61,81* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 48,95* | € 62,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 51,70* | € 65,50* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,17* | € 79,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|