| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F507-B-L Herst.-Nr.: 0384386580000 EAN/GTIN: 4012801480291 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 30mm Breite Flansch [a]: 145mm Höhe Flansch [h 1]: 130mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 60mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Baureihe: F5..-B-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 | Baureihe: | F5..-B-L | Breite Flansch [a]: | 145mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 60mm | Höhe Flansch [h 1]: | 130mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0384386580000, F507-B-L, 206F507-B-L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,77* | € 62,13* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 47,87* | € 62,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,1388* | € 71,5688* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,78* | € 85,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|