| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F510-WB-L Herst.-Nr.: 0383829700000 EAN/GTIN: 4012801213073 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen breiter Ausführung mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 45mm Breite Flansch [a]: 180mm Höhe Flansch [h 1]: 160mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 76mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Baureihe: F5..-WB-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 | Baureihe: | F5..-WB-L | Breite Flansch [a]: | 180mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 76mm | Höhe Flansch [h 1]: | 160mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0383829700000, F510-WB-L, 206F510-WB-L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,86* | € 104,50* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 86,29* | € 104,95* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 90,39* | € 109,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,35* | € 111,21* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,3322* | € 118,6622* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 90,39* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|