| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206F517-B-L Herst.-Nr.: 0191673690000 EAN/GTIN: 4012801213196 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d 1]: 75mm Breite Flansch [a]: 210mm Höhe Flansch [h 1]: 210mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 114mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Baureihe: F5..-B-L Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 | Baureihe: | F5..-B-L | Breite Flansch [a]: | 210mm | Breite mit Deckel gesamt [g 2]: | 114mm | Höhe Flansch [h 1]: | 210mm | Klasse: | Flanschlagergehäuse | Produkt Typ: | Gehäuse | Wellendurchmesser [d 1]: | 75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206F517-B-L, F517-B-L, 0191673690000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 205,52* | € 226,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 206,70* | € 227,12* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 208,71* | € 230,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 211,15* | € 232,10* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,96* | € 284,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 236,96* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|