Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21002877-90048 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21002877-90048
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     02877-90048
EAN/GTIN:
     0053893234670
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 76,2 Außendurchmesser Zoll: 3 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 35,052 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 114 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 47,752 Statische Tragzahl kN: 149,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
76,2
Außendurchmesser Zoll:
3
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
35,052
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
114
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
47,752
Statische Tragzahl kN:
149,8
Weitere Suchbegriffe: 21002877-90048, 02877-90048
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 290,05*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,46*
€ 291,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 306,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.