Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21014138A-90044 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21014138A-90044
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     14138A-90044
EAN/GTIN:
     0053893182988
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 69,088 Außendurchmesser Zoll: 2,717 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 35,052 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 95,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 45,974 Statische Tragzahl kN: 123,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
69,088
Außendurchmesser Zoll:
2,717
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
35,052
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
95,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
45,974
Statische Tragzahl kN:
123,4
Weitere Suchbegriffe: 21014138A-90044, 14138A-90044
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,95*
€ 227,15*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,89*
€ 228,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,64*
€ 240,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.