Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21029685-90152 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21029685-90152
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     29685-90152
EAN/GTIN:
     0053893271224
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 114,3 Außendurchmesser Zoll: 4,4995 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 73,152 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 192 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 58,674 Statische Tragzahl kN: 332
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
114,3
Außendurchmesser Zoll:
4,4995
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
73,152
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
192
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
58,674
Statische Tragzahl kN:
332
Weitere Suchbegriffe: 29685-90152, 21029685-90152
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,13*
€ 370,65*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,33*
€ 372,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,38*
€ 390,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.