Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2103776-90044 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2103776-90044
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3776-90044
EAN/GTIN:
     0053893131740
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 93,218 Außendurchmesser Zoll: 3,6718 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 44,958 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 213 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 65,024 Statische Tragzahl kN: 306
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
93,218
Außendurchmesser Zoll:
3,6718
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
44,958
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
213
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
65,024
Statische Tragzahl kN:
306
Weitere Suchbegriffe: 3776-90044, 2103776-90044
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,75*
€ 355,24*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,17*
€ 356,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,38*
€ 374,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,94*
€ 424,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.