Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210567A-90069 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210567A-90069
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     567A-90069
EAN/GTIN:
     0053893057484
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 127 Außendurchmesser Zoll: 5 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 71,438 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 342 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 80,963 Statische Tragzahl kN: 524
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
127
Außendurchmesser Zoll:
5
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
71,438
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
342
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
80,963
Statische Tragzahl kN:
524
Weitere Suchbegriffe: 210567A-90069, 567A-90069
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,58*
€ 497,03*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,66*
€ 499,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,89*
€ 525,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,88*
€ 591,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,89*
€ 540,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.