Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2406211-2RS2/C3 NKE NKE Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2406211-2RS2/C3 NKE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6211-2RS2/C3 NKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 2406211-2RS2/C3 NKE, 6211-2RS2/C3 NKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.