Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2406306-2Z ISB ISB Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2406306-2Z ISB
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6306-2Z ISB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 2406306-2Z ISB, 6306-2Z ISB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 288 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 432 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.