Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

251MB 17 HSP Sicherungsblech MB 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251MB 17 HSP Sicherungsblech MB 17
Artikel-Nr.:
     8670-251MB 17
Hersteller:
     HSP
Herst.-Nr.:
     410017-VK
EAN/GTIN:
     4055953133189
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Technische Eigenschaften: Bauart: Sicherungsblech Baureihe: MB.. Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 119 mm Breite B: 1,75 mm Schultermaß d1: 102 mm Breite äußerer Lappen: 8 mm Breite innerer Lappen: 10 mm Innendurchmesser ohne Lappen: 81,5 mm Wellenmutter: KM 17
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
119 mm
Bauart:
Sicherungsblech
Baureihe:
MB..
Breite äußerer Lappen:
8 mm
Breite B:
1,75 mm
Breite innerer Lappen:
10 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser ohne Lappen:
81,5 mm
Schultermaß d1:
102 mm
Wellenmutter:
KM 17
Weitere Suchbegriffe: MB 17, 251MB 17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.