Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSD-GSPO 100K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSD-GSPO_100K_615211.jpg
BSD-GSPO_100K_615211.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSD-GSPO 100K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSD-GSPO 100K
EAN/GTIN:
     4047526615215
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad aus GusspolyamidGehäuse: Serie BSDbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rotRad: Serie GSPOhochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienreduzierte FeuchtigkeitsaufnahmeTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Cbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenPrüfung der Tragfähigkeit nach DIN EN 12532 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeidenTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gesamthöhe mm: 160 Gewicht kg: 4,681 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Plattenmaße mm: 175 x 140 Produkttyp: Doppel-Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 160 mm Plattenmaße: 175 x 140 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 2250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
160 mm
Gesamthöhe mm:
160
Gewicht kg:
4,681
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Plattenmaße:
175 x 140 mm
Plattenmaße mm:
175 x 140
Produkttyp:
Doppel-Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
2250 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrolle, polyurethan reifen, 301BSD-GSPO 100K, BSD-GSPO 100K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,73*
€ 479,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,80*
€ 457,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,45*
€ 401,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.