Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSD-SE 160K-35-SG BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSD-SE_160K-35-SG_756313.jpg
BSD-SE_160K-35-SG_756313.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSD-SE 160K-35-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSD-SE 160K-35-SG
EAN/GTIN:
     4047526117122
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie BSDbesonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rotRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CBockrollen: Lange Plattenseite parallel zur RadachseTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 220 Gewicht kg: 7,11 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 175 x 140 Produkttyp: Doppel-Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 900 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 220 mm Plattenmaße: 175 x 140 mm Typ: Doppel-Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 900 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
220 mm
Gesamthöhe mm:
220
Gewicht kg:
7,11
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße:
175 x 140 mm
Plattenmaße mm:
175 x 140
Produkttyp:
Doppel-Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
900
Tragfähigkeit bei 4km/h:
900 kg
Typ:
Doppel-Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrolle, polyurethan reifen, BSD-SE 160K-35-SG, 301BSD-SE 160K-35-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,40*
€ 510,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,65*
€ 479,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.