Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320RB 16 SEEGER® Sprengring DIN 9926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0cb117debc3eda761bcc6eeaff19e80f_600_600
0cb117debc3eda761bcc6eeaff19e80f_600_600
d24d5e571287d978524fcfbd86c2cde4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320RB 16
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     RB16A501-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Technische Eigenschaften: Typ: RB Werkstoff: Federstahl Nutdurchmesser d2: 17,6 mm Ringöffnungsmaß e ca.: 8 mm Radius r: 0,9 mm Bohrungsdurchmesser d1: 16 mm Norm: DIN 9926 Drahtdurchmesser d7: 1,6 mm Außendurchmesser d3: 17,8 mm Außendurchmesser d3 Toleranz: ,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
17,8 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
,4
Bohrungsdurchmesser d1:
16 mm
Drahtdurchmesser d7:
1,6 mm
Norm:
DIN 9926
Nutdurchmesser d2:
17,6 mm
Radius r:
0,9 mm
Ringöffnungsmaß e ca.:
8 mm
Typ:
RB
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring seeger, din 9926, RB16A501-BLS, RUNDDRAHTSPRENGRING RB, RB 16, ANNEAUX POUR ALÈSAGES B, 320RB 16, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR BOHRUNG, TYP RB, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, BORE RINGS B, BOHRUNGSRINGE B, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, DIN 7993 B, DIN7993 B, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0361*
3 Tage
2929
1
€ 4,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0364*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.