| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-320RB 50 Herst.-Nr.: RB50A501-BLE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 9926 Typ: RB Bohrungsdurchmesser d1: 50 mm Nutdurchmesser d2: 52,5 mm Radius r: 1,4 mm Ringöffnungsmaß e ca.: 16 mm Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d1: | 50 mm | Norm: | DIN 9926 | Nutdurchmesser d2: | 52,5 mm | Radius r: | 1,4 mm | Ringöffnungsmaß e ca.: | 16 mm | Typ: | RB | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprengring seeger, din 7993, RB50A501-BLE, RUNDDRAHTSPRENGRING RB, ANNEAUX POUR ALÈSAGES B, RB 50, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR BOHRUNG, TYP RB, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, BORE RINGS B, BOHRUNGSRINGE B, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, DIN 7993 B, DIN7993 B, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE, 320RB 50 |
| | |
| |