Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

320RB 60 SEEGER® Sprengring DIN 9926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0cb117debc3eda761bcc6eeaff19e80f_600_600
0cb117debc3eda761bcc6eeaff19e80f_600_600
d24d5e571287d978524fcfbd86c2cde4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320RB 60
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     RB60A501-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Technische Eigenschaften: Typ: RB Werkstoff: Federstahl Nutdurchmesser d2: 63,2 mm Ringöffnungsmaß e ca.: 20 mm Radius r: 1,8 mm Bohrungsdurchmesser d1: 60 mm Norm: DIN 9926 Drahtdurchmesser d7: 3,2 mm Außendurchmesser d3: 63,9 mm Außendurchmesser d3 Toleranz: ,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
63,9 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
,8
Bohrungsdurchmesser d1:
60 mm
Drahtdurchmesser d7:
3,2 mm
Norm:
DIN 9926
Nutdurchmesser d2:
63,2 mm
Radius r:
1,8 mm
Ringöffnungsmaß e ca.:
20 mm
Typ:
RB
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring seeger, din 9926, RB 60, RUNDDRAHTSPRENGRING RB, ANNEAUX POUR ALÈSAGES B, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR BOHRUNG, TYP RB, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, BORE RINGS B, BOHRUNGSRINGE B, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, DIN 7993 B, DIN7993 B, 320RB 60, RB60A501-BLS, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
494
50
€ 4,90*
ab € 0,219*
€ 0,309*
3 Tage
452
1
€ 4,95*
ab € 0,1996*
€ 0,3196*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.