Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320RB 7 SEEGER® Sprengring DIN 9926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0cb117debc3eda761bcc6eeaff19e80f_600_600
0cb117debc3eda761bcc6eeaff19e80f_600_600
d24d5e571287d978524fcfbd86c2cde4_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320RB 7
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     RB7A501-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Technische Eigenschaften: Typ: RB Nutdurchmesser d2: 7,8 mm Ringöffnungsmaß e ca.: 4 mm Radius r: 0,5 mm Norm: DIN 9926 Werkstoff: Federstahl Bohrungsdurchmesser d1: 7 mm Drahtdurchmesser d7: ,8 mm Außendurchmesser d3: 7,9 mm Außendurchmesser d3 Toleranz: ,3
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
7,9 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
,3
Bohrungsdurchmesser d1:
7 mm
Drahtdurchmesser d7:
,8 mm
Norm:
DIN 9926
Nutdurchmesser d2:
7,8 mm
Radius r:
0,5 mm
Ringöffnungsmaß e ca.:
4 mm
Typ:
RB
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: seeger sprengring rb, din 9926, din7993 federstahl, RB7A501-BLS, RUNDDRAHTSPRENGRING RB, ANNEAUX POUR ALÈSAGES B, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR BOHRUNG, TYP RB, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, BORE RINGS B, 320RB 7, BOHRUNGSRINGE B, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, DIN 7993 B, DIN7993 B, RB 7, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.