Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320RW 10 SEEGER® Sprengring DIN 9925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ac0d09dfb7821465c4609003a7959ccd_600_600
ac0d09dfb7821465c4609003a7959ccd_600_600
778ebff94813b6fc057457d34ff1cc65_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320RW 10
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     RW10A501-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 9925 Werkstoff: Federstahl Nutdurchmesser d2: 9,2 mm Wellendurchmesser d1: 10 mm Innendurchmesser d3: 9,1 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: -0,3 Ringöffnungsmaß e ca.: 2 mm Radius r: 0,5 mm Typ: RW Drahtdurchmesser d7: ,8 mm
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser d7:
,8 mm
Innendurchmesser d3:
9,1 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
-0,3
Norm:
DIN 9925
Nutdurchmesser d2:
9,2 mm
Radius r:
0,5 mm
Ringöffnungsmaß e ca.:
2 mm
Typ:
RW
Wellendurchmesser d1:
10 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger, din 9925, sicherungsring für wellen 10 mm, DIN 7993 A, TYP RW, WELLENRINGE A, RUNDDRAHTSPRENGRING RW, ANNEAUX POUR ARBRES EXÈCUTION A, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, DN 7993, RW 10, DIN7993 A, SHAFT RINGS VERSION A, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, 320RW 10, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR WELLE, RW10A501-BLS, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5580
1200
€ 4,90*
ab € 0,0137*
€ 0,0196*
3 Tage
6952
1
€ 4,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0204*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.