| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-320RW 12 Herst.-Nr.: RW12A501-BLS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Norm: DIN 9925 Werkstoff: Federstahl Nutdurchmesser d2: 11 mm Wellendurchmesser d1: 12 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: -0,4 Ringöffnungsmaß e ca.: 3 mm Radius r: 0,6 mm Typ: RW Innendurchmesser d3: 10,8 mm Drahtdurchmesser d7: 1 mm Weitere Informationen: | | Drahtdurchmesser d7: | 1 mm | Innendurchmesser d3: | 10,8 mm | Innendurchmesser d3 Toleranz: | -0,4 | Norm: | DIN 9925 | Nutdurchmesser d2: | 11 mm | Radius r: | 0,6 mm | Ringöffnungsmaß e ca.: | 3 mm | Typ: | RW | Wellendurchmesser d1: | 12 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger, din 7993, DIN 7993 A, 320RW 12, TYP RW, WELLENRINGE A, RUNDDRAHTSPRENGRING RW, RW12A501-BLS, ANNEAUX POUR ARBRES EXÈCUTION A, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, DN 7993, DIN7993 A, SHAFT RINGS VERSION A, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, RW 12, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR WELLE, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0154* | € 0,0218* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,0139* | € 0,0229* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|