Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320RW 14 SEEGER® Sprengring DIN 9925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ac0d09dfb7821465c4609003a7959ccd_600_600
ac0d09dfb7821465c4609003a7959ccd_600_600
778ebff94813b6fc057457d34ff1cc65_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320RW 14
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     RW14A501-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 9925 Werkstoff: Federstahl Nutdurchmesser d2: 13 mm Wellendurchmesser d1: 14 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: -0,4 Ringöffnungsmaß e ca.: 3 mm Radius r: 0,6 mm Typ: RW Innendurchmesser d3: 12,8 mm Drahtdurchmesser d7: 1 mm
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser d7:
1 mm
Innendurchmesser d3:
12,8 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
-0,4
Norm:
DIN 9925
Nutdurchmesser d2:
13 mm
Radius r:
0,6 mm
Ringöffnungsmaß e ca.:
3 mm
Typ:
RW
Wellendurchmesser d1:
14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger, din 9925, sicherungsring für wellen 14mm, DIN 7993 A, TYP RW, WELLENRINGE A, RUNDDRAHTSPRENGRING RW, ANNEAUX POUR ARBRES EXÈCUTION A, RW 14, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, DN 7993, RW14A501-BLS, DIN7993 A, SHAFT RINGS VERSION A, 320RW 14, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR WELLE, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13936
1000
€ 4,90*
ab € 0,0192*
€ 0,0272*
3 Tage
3105
1
€ 4,95*
ab € 0,0173*
€ 0,0285*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.