Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320RW 16 SEEGER® Sprengring DIN 9925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ac0d09dfb7821465c4609003a7959ccd_600_600
ac0d09dfb7821465c4609003a7959ccd_600_600
778ebff94813b6fc057457d34ff1cc65_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320RW 16
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     RW16A501-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 9925 Typ: RW Nutdurchmesser d2: 14,4 mm Wellendurchmesser d1: 16 mm Innendurchmesser d3 Toleranz: -0,4 Ringöffnungsmaß e ca.: 3 mm Radius r: 0,9 mm Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d3: 14,2 mm Drahtdurchmesser d7: 1,6 mm
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser d7:
1,6 mm
Innendurchmesser d3:
14,2 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
-0,4
Norm:
DIN 9925
Nutdurchmesser d2:
14,4 mm
Radius r:
0,9 mm
Ringöffnungsmaß e ca.:
3 mm
Typ:
RW
Wellendurchmesser d1:
16 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger, din 7993, DIN 7993 A, TYP RW, RW16A501-BLS, WELLENRINGE A, RUNDDRAHTSPRENGRING RW, ANNEAUX POUR ARBRES EXÈCUTION A, JONCS D`ARRET SEEGER, SEEGER CIRCULAR WIRE CIRCLIPS, DN 7993, DIN7993 A, SHAFT RINGS VERSION A, DIN7993, RUNDDRAHTSPRENGRING, RW 16, 320RW 16, RUNDDRAHTSPRENGRING FÜR WELLE, SEEGER RUNDDRAHTSPRENGRINGE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
584
1
€ 4,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0324*
Lager 8670
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0245*
€ 0,0325*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.