Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SB 45 SEEGER® Sprengring für Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
87f69da1b415fa6cb32eff0c93129df2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SB 45
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SB45A501-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Technische Eigenschaften: Typ: SB Werkstoff: Federstahl Stärke s: 1,5 mm Stegbreite b ca.: 2,3 mm Außendurchmesser d3: 46,8 mm Nutdurchmesser d2: 46,2 mm Nutbreite m min.: 1,6 mm Bohrungsdurchmesser d1: 45 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
46,8 mm
Bohrungsdurchmesser d1:
45 mm
Nutbreite m min.:
1,6 mm
Nutdurchmesser d2:
46,2 mm
Stärke s:
1,5 mm
Stegbreite b ca.:
2,3 mm
Typ:
SB
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring seeger, din 7993, SPRENGRINGE FÜR BOHRUNG, SPRENGRINGE, SEEGER SPRENGRING SB FÜR BOHRUNGEN, SPRENGRING SB, SEEGER CIRCLIPS SB FOR BORES, SEEGER SPRENGRINGE, SB 45, 320SB 45, TYP SB, SB, SB45A501-S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0787*
€ 0,1149*
2 Tage
258
1
€ 4,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1361*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.