Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SB 52 SEEGER® Sprengring für Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
87f69da1b415fa6cb32eff0c93129df2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SB 52
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SB52A501-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Technische Eigenschaften: Typ: SB Werkstoff: Federstahl Stärke s: 1,5 mm Stegbreite b ca.: 2,3 mm Bohrungsdurchmesser d1: 52 mm Außendurchmesser d3: 54,3 mm Nutdurchmesser d2: 53,5 mm Nutbreite m min.: 1,6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
54,3 mm
Bohrungsdurchmesser d1:
52 mm
Nutbreite m min.:
1,6 mm
Nutdurchmesser d2:
53,5 mm
Stärke s:
1,5 mm
Stegbreite b ca.:
2,3 mm
Typ:
SB
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring seeger, din 7993, SPRENGRINGE FÜR BOHRUNG, SPRENGRINGE, SEEGER SPRENGRING SB FÜR BOHRUNGEN, SPRENGRING SB, SEEGER CIRCLIPS SB FOR BORES, SEEGER SPRENGRINGE, SB52A501-S, 320SB 52, TYP SB, SB, SB 52
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1062*
€ 0,1482*
3 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 0,0931*
€ 0,1495*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.