Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SB 95 SEEGER® Sprengring für Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
87f69da1b415fa6cb32eff0c93129df2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SB 95
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SB95A501-PAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Federstahl Stärke s: 2,5 mm Stegbreite b ca.: 3,4 mm Bohrungsdurchmesser d1: 95 mm Nutdurchmesser d2: 97 mm Nutbreite m min.: 2,7 mm Typ: SB Außendurchmesser d3: 98 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
98 mm
Bohrungsdurchmesser d1:
95 mm
Nutbreite m min.:
2,7 mm
Nutdurchmesser d2:
97 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stegbreite b ca.:
3,4 mm
Typ:
SB
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring seeger, din 7993, SPRENGRINGE FÜR BOHRUNG, SPRENGRINGE, SEEGER SPRENGRING SB FÜR BOHRUNGEN, SPRENGRING SB, SEEGER CIRCLIPS SB FOR BORES, SEEGER SPRENGRINGE, 320SB 95, TYP SB, SB95A501-PAS, SB, SB 95
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 0,394*
€ 0,654*
Lager 8670
100
30
€ 4,90*
ab € 0,4489*
€ 0,7389*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7389*
€ 0,87929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6289*
€ 0,74839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6089*
€ 0,72459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5389*
€ 0,64129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.