| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-320SB118 Herst.-Nr.: SB118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Typ: SB Werkstoff: Federstahl Stärke s: 2,5 mm Bohrungsdurchmesser d1: 118 mm Außendurchmesser d3: 121,4 mm Nutdurchmesser d2: 120,3 mm Nutbreite m min.: 2,7 mm Stegbreite b ca.: 3,4 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser d3: | 121,4 mm | Bohrungsdurchmesser d1: | 118 mm | Nutbreite m min.: | 2,7 mm | Nutdurchmesser d2: | 120,3 mm | Stärke s: | 2,5 mm | Stegbreite b ca.: | 3,4 mm | Typ: | SB | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger sb, din 7993, sprengring sb, SPRENGRINGE FÜR BOHRUNG, SPRENGRINGE, SEEGER SPRENGRING SB FÜR BOHRUNGEN, SPRENGRING SB, SB118, SEEGER CIRCLIPS SB FOR BORES, SEEGER SPRENGRINGE, 320SB118, TYP SB, SB |
| | |
| |