| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-320SB143 Herst.-Nr.: SB143 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Typ: SB Werkstoff: Federstahl Stärke s: 2,5 mm Stegbreite b ca.: 4 mm Bohrungsdurchmesser d1: 143 mm Außendurchmesser d3: 147 mm Nutdurchmesser d2: 145,6 mm Nutbreite m min.: 2,7 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser d3: | 147 mm | Bohrungsdurchmesser d1: | 143 mm | Nutbreite m min.: | 2,7 mm | Nutdurchmesser d2: | 145,6 mm | Stärke s: | 2,5 mm | Stegbreite b ca.: | 4 mm | Typ: | SB | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprengring DIN 7993, sprengring seeger sb, din 7993, sprengring sb, SPRENGRINGE FÜR BOHRUNG, SPRENGRINGE, SEEGER SPRENGRING SB FÜR BOHRUNGEN, SPRENGRING SB, SB143, SEEGER CIRCLIPS SB FOR BORES, SEEGER SPRENGRINGE, TYP SB, SB, 320SB143 |
| | |
| |