Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

320SB160 SEEGER® Sprengring für Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
580da1d179910d0a3df35004fcedbfe4_600_600
87f69da1b415fa6cb32eff0c93129df2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SB160
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SB160A501-PAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9928
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Technische Eigenschaften: Typ: SB Werkstoff: Federstahl Stärke s: 2,5 mm Bohrungsdurchmesser d1: 160 mm Außendurchmesser d3: 164,2 mm Nutdurchmesser d2: 162,6 mm Nutbreite m min.: 2,7 mm Stegbreite b ca.: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d3:
164,2 mm
Bohrungsdurchmesser d1:
160 mm
Nutbreite m min.:
2,7 mm
Nutdurchmesser d2:
162,6 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stegbreite b ca.:
4 mm
Typ:
SB
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring seeger, din 7993, SPRENGRINGE FÜR BOHRUNG, SPRENGRINGE, SEEGER SPRENGRING SB FÜR BOHRUNGEN, SPRENGRING SB, SEEGER CIRCLIPS SB FOR BORES, SEEGER SPRENGRINGE, SB160, SB160A501-PAS, TYP SB, SB, 320SB160
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
64
20
€ 4,90*
ab € 0,7714*
€ 1,1214*
2 Tage
185
1
€ 4,95*
ab € 0,7016*
€ 1,1316*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1214*
€ 1,33447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0414*
€ 1,23927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0014*
€ 1,19167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9614*
€ 1,14407
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.