Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42010286 CRC Reinigungskonzentrat NSF A1 ECO COMPLEX BLUE Pumpsprayer 750 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8bbe70910e6191d19e4b878be571ff8b
8bbe70910e6191d19e4b878be571ff8b
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42010286
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10286-AB
EAN/GTIN:
     5412386036965
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Drucksprüher
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Technische Eigenschaften: Farbe: bläulich Gebindegröße: 750 ml Flammpunkt: kein °C Verwendung: Oberflächenreiniger Gebindeart: Pumpsprayer Eigenschaften: NSF-Registrierung NSF Kategorie: A1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Farbe:
bläulich
Flammpunkt:
kein °C
Gebindeart:
Pumpsprayer
Gebindegröße:
750 ml
NSF Kategorie:
A1
Verwendung:
Oberflächenreiniger
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 17,49*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 17,57*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 19,80*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,62*
€ 20,27*
Lager 8670
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 84 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
32436-AA
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.