Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42010742 CRC Schweißtrennmittel ECO BIO WELD Kanister 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Schweißtrennmittel, Kanister, 5 l, 10742-AA
CRC Schweißtrennmittel, Kanister, 5 l, 10742-AA
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42010742
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10742-AA
EAN/GTIN:
     5412386456329
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennmittel
schweißtrennspray
Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Kanister Gebindegröße: 5L Flammpunkt: kein °C Verwendung: Trennmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
kein °C
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5L
Verwendung:
Trennmittel
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 10742, 42010742, 10742-AA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 39,93*
€ 53,95*
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 65,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.