Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

452E-500 WIPPERMANN Steckglied mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9c32685ad1aa1e48a4bc243e7df739ea_600_600
9c32685ad1aa1e48a4bc243e7df739ea_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-452E-500
Hersteller:
     Wippermann
Herst.-Nr.:
     150105001200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Technische Eigenschaften: Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Laschenhöhe g: 14,7 mm Bolzendurchmesser: 5,08 mm Werkstoff: Stahl Bolzenlänge max. a2: 20,5 mm Typ: 500 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Werknorm Norm: Werknorm Verschluß: Feder Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
Werknorm
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge max. a2:
20,5 mm
Laschenhöhe g:
14,7 mm
Norm:
Werknorm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
500
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 452E-500, E-500, 150105001200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.