Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 1150JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 1150JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-02115
EAN/GTIN:
     5412571040012
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1150 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 5M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 2921 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1150 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge mm:
1150
Länge:
1150 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
2921 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, Verbund-Weitwinkelriemen, Kraftband, Verbundkeilriemen, Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 4605M 1150JB/2 POLYFLEX JB, 5M 1150JB/2 POLYFLEX JB, 8912-02115
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 206,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 170,42*
€ 211,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 412,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.