Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 1180JB/3 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 1180JB/3 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-03118
EAN/GTIN:
     5412571040623
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1180 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Profil: 5M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 2997 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1180 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Bezugslänge mm:
1180
Länge:
1180 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
2997 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, Verbund-Weitwinkelriemen, Kraftband, Verbundkeilriemen, Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 5M 1180JB/3 POLYFLEX JB, 8912-03118, 4605M 1180JB/3 POLYFLEX JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,09*
€ 309,71*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,25*
€ 311,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.