Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460B73 1865LI 17 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen B73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460B73 1865LI 17 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9003-10073
EAN/GTIN:
     5412571050981
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 1865 Material: CR PROFIL: B Richtlänge mm: 1905 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1934 mm Innenlänge: 1865 mm Profil: B Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riemennummer: B73 Länge: 1865 mm Wirklänge: 1905 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1934 mm
Innenlänge:
1865 mm
Innenlänge mm:
1865
Länge:
1865 mm
Material:
CR
PROFIL:
B
Profil:
B
Richtlänge mm:
1905
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B73
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1905 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215 b/17, din 2215, 17x1700 din2215, B73 1865LI 17 HI-POWER, 460B73 1865LI 17 HI-POWER, 9003-10073
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 22,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 24,25*
1
€ 3,19*
ab € 18,99*
€ 27,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.