Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D210/5 POWERBAND GATES HI-POWER Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D210/5 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9095-05210
EAN/GTIN:
     5412571066050
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 213.3 Bezugslänge mm: 5418 Material: CR PROFIL: D Strang: 5 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 5 Profil: D Werkstoff: CR Wirklänge: 5418 mm Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Riemennummer: D210 Länge: 5418 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Bezugslänge inch:
213.3
Bezugslänge mm:
5418
Länge:
5418 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
D210
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5418 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: D210/5 POWERBAND, 9095-05210, 460D210/5 POWERBAND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.245,26*
€ 4.362,59*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.266,81*
€ 4.384,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.384,32*
€ 5.217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.359,03*
€ 5.187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.290,85*
€ 5.106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.266,81*
€ 5.077,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.