Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D480/3 POWERBAND GATES HI-POWER Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D480/3 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9095-03480
EAN/GTIN:
     5412571065824
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 480.8 Bezugslänge mm: 12212 Material: CR PROFIL: D Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Profil: D Werkstoff: CR Wirklänge: 12212 mm Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Riemennummer: D480 Länge: 12212 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Bezugslänge inch:
480.8
Bezugslänge mm:
12212
Länge:
12212 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
D480
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
12212 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: D480/3 POWERBAND, 9095-03480, 460D480/3 POWERBAND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.689,76*
€ 5.795,59*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.710,67*
€ 5.816,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.816,48*
€ 6.921,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.788,57*
€ 6.888,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.717,62*
€ 6.803,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.710,67*
€ 6.795,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.