Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 14MGT 3920 90 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 14MGT 3920 90
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-07280
EAN/GTIN:
     5414465494178
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 90 Material: PU PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 3920 Zähnezahl: 280 Zugträger: C Riemenbreite: 90 mm Länge: 3920 mm Anzahl der Zähne: 280 Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
280
Breite mm:
90
Länge:
3920 mm
Material:
PU
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
90 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
3920
Zähnezahl:
280
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460PCV 14MGT 3920 90, 9239-07280, PCV 14MGT 3920 90
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.046,23*
€ 2.195,47*
Frei Haus
ab € 2.069,14*
€ 2.211,15*
Frei Haus
ab € 3.917,41*
€ 4.232,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,47*
€ 2.612,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,89*
€ 2.588,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,95*
€ 2.508,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,20*
€ 2.464,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,23*
€ 2.435,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.