Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 8MGT 1224 36 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 8MGT 1224 36
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-02153
EAN/GTIN:
     5414465491733
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 36 Material: PU PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 1224 Zähnezahl: 153 Zugträger: C Anzahl der Zähne: 153 Riemenbreite: 36 mm Länge: 1224 mm Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
153
Breite mm:
36
Länge:
1224 mm
Material:
PU
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
36 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
1224
Zähnezahl:
153
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460PCV 8MGT 1224 36, 9239-02153, PCV 8MGT 1224 36
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 203,28*
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 204,78*
Frei Haus
ab € 341,41*
€ 411,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.