Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 8MGT 1280 21 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 8MGT 1280 21
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-01160
EAN/GTIN:
     5414465490613
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 21 Material: PU PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 1280 Zähnezahl: 160 Zugträger: C Riemenbreite: 21 mm Länge: 1280 mm Anzahl der Zähne: 160 Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
160
Breite mm:
21
Länge:
1280 mm
Material:
PU
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
21 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
1280
Zähnezahl:
160
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 9239-01160, PCV 8MGT 1280 21, 460PCV 8MGT 1280 21
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,59*
€ 123,57*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,53*
€ 124,19*
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 125,11*
Frei Haus
ab € 214,52*
€ 270,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.