Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 8MGT 2600 21 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 8MGT 2600 21
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-01325
EAN/GTIN:
     5414465491016
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 21 Material: PU PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 2600 Zähnezahl: 325 Zugträger: C Riemenbreite: 21 mm Länge: 2600 mm Anzahl der Zähne: 325 Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
325
Breite mm:
21
Länge:
2600 mm
Material:
PU
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
21 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
2600
Zähnezahl:
325
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 9239-01325, PCV 8MGT 2600 21, 460PCV 8MGT 2600 21
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,68*
€ 210,62*
Frei Haus
ab € 171,52*
€ 212,16*
Frei Haus
ab € 349,53*
€ 420,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.