Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 8MGT 2800 36 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 8MGT 2800 36
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-02350
EAN/GTIN:
     5414465491856
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 36 Material: PU PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 2800 Zähnezahl: 350 Zugträger: C Riemenbreite: 36 mm Länge: 2800 mm Anzahl der Zähne: 350 Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
350
Breite mm:
36
Länge:
2800 mm
Material:
PU
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
36 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
2800
Zähnezahl:
350
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 460PCV 8MGT 2800 36, PCV 8MGT 2800 36, 9239-02350
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,06*
€ 355,94*
Frei Haus
ab € 309,04*
€ 360,30*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,39*
€ 410,56*
Frei Haus
ab € 607,38*
€ 711,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.