Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 8MGT 4000 36 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 8MGT 4000 36
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-02500
EAN/GTIN:
     5414465491948
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 36 Material: PU PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 4000 Zähnezahl: 500 Zugträger: C Riemenbreite: 36 mm Länge: 4000 mm Anzahl der Zähne: 500 Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
500
Breite mm:
36
Länge:
4000 mm
Material:
PU
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
36 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
4000
Zähnezahl:
500
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460PCV 8MGT 4000 36, PCV 8MGT 4000 36, 9239-02500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,80*
€ 479,17*
Frei Haus
ab € 406,25*
€ 482,50*
Frei Haus
ab € 797,59*
€ 919,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,26*
€ 559,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,80*
€ 480,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.